Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LCPF75X100EZ
Cod. Produttore
PF75X100EZ
Cod. EAN
8000126306101

Informazioni di prodotto

La passerella a filo H75 EZ 100x3000 offre una soluzione efficiente per la gestione dei cavi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida con pinzatura e fissaggi standard
  • Facilità di taglio e adattamento in campo
  • Accessori modulari per configurazioni personalizzate

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione dalla corrosione grazie alla finitura elettrozincata
  • Ventilazione e dissipazione del calore per ridurre il surriscaldamento
  • Gestione ordinata e sicura dei cablaggi
La passerella a filo H75 EZ 100x3000 è una soluzione di supporto per cavi con altezza 75 mm, larghezza 100 mm e lunghezza 3000 mm, ideale per percorsi compatti e ordinati. La finitura elettrozincata (EZ) offre protezione dalla corrosione in ambienti interni, mantenendo leggerezza e facilità di taglio e adattamento in campo. Il design a filo consente ventilazione e dissipazione del calore dei cavi, riducendo rischi di surriscaldamento, mentre l’ispezione visiva rimane semplice. Accessori dedicati (curve, derivazioni, giunzioni, staffaggi) permettono creare reti di distribuzione pulite e modulari. Installazione rapida con pinzatura e fissaggi standard semplifica tempi e costi. Ideale per cablaggi elettrici e dati in uffici, officine e impianti, garantisce sicurezza e ordine. Il profilo 100 mm si adatta a fasci ridotti o linee separate, favorendo gestione e separazione funzionale.

Produttore

ABB

Passerella supporto cavi filo H75 100 mm elettrozincata per cablaggi interni

€ 17,03 x 1 m
(m) Quantità minima: 24 m
Qta imballo: 24 m