Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LCPF75X200EZ
Cod. Produttore
PF75X200EZ
Cod. EAN
8000126306163

Informazioni di prodotto

PASSERELLA A FILO H75 EZ 200X3000

Documentazione tecnica

Passerella a filo con altezza di 75 mm e lunghezza di 3000 mm, progettata per l'installazione di impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e sicurezza, offre una soluzione affidabile per il supporto e il passaggio di cavi elettrici in ambienti industriali e civili. La struttura è studiata per facilitare il montaggio e assicurare una perfetta integrazione con gli impianti esistenti. Descrizione del produttore:

PASSERELLA A FILO ALTEZZA 75MM ELETTROZINCATA LARGHEZZA 200 LUNGHEZZA 3000 MM

Produttore

ABB

Passerella a filo elettrozincata H75 mm larghezza 200 mm lunghezza 3000 mm per impianti elettrici industriali e civili

€ 26,93 x 1 m
(m) Quantità minima: 3 m
Qta imballo: 3 m