Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE348011
Cod. Produttore
348011
Cod. EAN
8009561341869

Informazioni di prodotto

Base rettilinea altezza 50mm
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Base rettilinea. Altezza 50 mm. Larghezza 75 mm. Lunghezza 3 m. Finitura EZ: Acciaio elettrozincato.

colore

Zinco

larghezza

75 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

50 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

diametro del filo

3,9 mm

Sezione utilizzabile

2804 mm²

forma del profilo

Forma a U

connettore senza viti

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

ZF31

Produttore

Passerella a filo 3m 75x50 mm acciaio elettrozincato base rettilinea

(m) Quantità minima: 3 m
Qta imballo: 3 m
18 m
Q.tà consigliata info