Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE348023
Cod. Produttore
348023
Cod. EAN
8009561342101

Informazioni di prodotto

Base rettilinea altezza 75mm
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Base rettilinea. Altezza 75 mm. Larghezza 150 mm. Lunghezza 3 m. Finitura EZ: Acciaio elettrozincato.

colore

Zinco

larghezza

150 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

75 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

diametro del filo

3,9 mm

Sezione utilizzabile

9808 mm²

forma del profilo

Forma a U

connettore senza viti

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

ZF31

Produttore

Passerella a filo 3m 150x75 mm acciaio elettrozincato base rettilinea altezza 75 mm

€ 17,42 x 1 m
(m) Quantità minima: 3 m
Qta imballo: 3 m
3 m
Q.tà consigliata info