› Distribuzione elettrica › Strumenti di Monitoraggio › Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam.

PASSANTE PER TETTI E PARETI 100-300

Cod. Rexel DEH478410
Cod. Produttore 478410
Cod. EAN 4013364136335

Informazioni principali

  • Tipo: Passante tetti/pareti
  • Gamma spessore: 100-300 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Intemperie
  • Uso: Interno/esterno
  • Durata: Lunga
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: DEH478410

Descrizione del prodotto

Il DEH478410 è un passante per tetti e pareti, progettato per garantire un'installazione sicura ed efficace in una gamma di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo passante è ideale per attraversare superfici da 100 a 300 mm. La sua robustezza assicura una lunga durata e resistenza alle intemperie, rendendolo perfetto per ambienti esterni e interni. Scegliere il DEH478410 significa optare per affidabilità e prestazioni superiori nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il DEH478410 è un passante per tetti e pareti, progettato per garantire un'installazione sicura ed efficace in una gamma di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo passante è ideale per attraversare superfici da 100 a 300 mm. La sua robustezza assicura una lunga durata e resistenza alle intemperie, rendendolo perfetto per ambienti esterni e interni. Scegliere il DEH478410 significa optare per affidabilità e prestazioni superiori nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori

struttura per tetto, parete e terra

materiale

acciaio inossidabile (A4)

superficie

non trattato

PASSANTE PER TETTI E PARETI 100-300