Prodotti / Civile residenziale /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA84032
Cod. Produttore
84032
Cod. EAN
8015450840320

Informazioni di prodotto

  • Codifica ELECTROCOD: 01.0.1
  • Colore: Bianco
  • Confezione intermedia: Scatola
  • Confezione singola: -
  • Descrizione breve: Passafilo Ø16mm
  • Descrizione estesa: Passa filo Ø 16 mm.
  • Origine: Made in China
  • Descrizione del produttore: Passafilo in ceramica da 16 mm, ideale per proteggere e guidare i cavi elettrici durante l’installazione. Realizzato con materiale resistente e isolante, garantisce sicurezza e durabilità nelle applicazioni elettriche, assicurando una perfetta tenuta e protezione contro l’usura e gli agenti esterni. Adatto per impianti elettrici che richiedono affidabilità e qualità nel passaggio dei fili.

    download

    http://www.fanton.com/allegati/prodotti/istruzioni/Foglio istruzioni country.pdf