› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Passacavo protezione in gomma - XAC-A - 7-13 MM

Cod. Rexel TEXACA913
Cod. Produttore XACA913
Cod. EAN 3389110665512

Informazioni principali

  • Capacità diserraggio: 7-13 mm
  • Peso netto: 0,07 kg
  • Compatibilità: XACA
  • Tipo prodotto: Manicotto cavo
  • Accessorio: Protezione gomma
  • Serie: Harmony XAC
  • Garanzia: 18 mesi
  • RoHS: Conforme

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Passacavo protezione in gomma - XAC-A - 7-13 MM

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

Harmony XAC Pendant control stations

Passacavo protezione in gomma - XAC-A - 7-13 MM