Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE091905
Cod. Produttore
091905
Cod. EAN
3245060919054

Informazioni di prodotto

  • Diametro passacavi: 6-22 mm
  • Applicazione: torrette da pavimento
  • Compatibilità: art. 089300/01/02/03
  • Tipo: passacavi a gradini
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: RTA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Passacavi a gradini per torrette da pavimento (art. 089300/01/02/03) - diametro 25mm

colore

Grigio

Tipologia

Chiuso

numero RAL

7035

materiale

Plastica

diametro nominale

35 mm

grado di protezione (IP)

IP55

zona di tenuta

6 ... 22 mm

per spessore parete

2,2 ... 3,2 mm

Serie

RTA

Produttore

PASSACAVO D 6-22MM PER TORRETTE A P