Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE091907
Cod. Produttore
091907
Cod. EAN
3245060919078

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 45 mm
  • Tipo: Passacavo
  • Dimensioni: 310 x 240 mm
  • Applicazione: Cassette
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 50

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Passacavi a gradini per cassette 310 x 240 mm - diametro 40mm

colore

Grigio

Tipologia

Chiuso

numero RAL

7035

materiale

Plastica

diametro nominale

51 mm

grado di protezione (IP)

IP55

zona di tenuta

25 ... 38 mm

per spessore parete

2,5 ... 3,2 mm

Serie

RTA

Produttore

PASSACAVO D 45