Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE091906
Cod. Produttore
091906
Cod. EAN
3245060919061

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PASSACAVO D 37
  • Dimensioni: 310 x 240 mm
  • Diametro foro: 32 mm
  • Serie: RTA
  • Tipo: Passacavi a gradini
  • Quantità consigliata: 50 pz

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Passacavi a gradini per cassette 310 x 240 mm - diametro 32mm

colore

Grigio

Tipologia

Chiuso

numero RAL

7035

materiale

Plastica

diametro nominale

42 mm

grado di protezione (IP)

IP55

zona di tenuta

6 ... 28 mm

per spessore parete

2,5 ... 3,2 mm

Serie

RTA

Produttore

PASSACAVO D 37