Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGVDIG188141
Cod. Produttore
VDIG188141
Cod. EAN
3606485122908

Informazioni di prodotto

Passacavi orizzontale Actassi 19"

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pannello guida cavi è in metallo, altezza 1U con 4 anelli verticali aperti. È dotato di 1 funzione Quick Fix su entrambi i lati per consentire una posizione di fissaggio semplice. L'anello guida cavi integrato nel pannello, gestisce fino a 24 cavi, facilmente apribile ma comunque sicuro, poiché un dispositivo intelligente impedisce la caduta dei cavi. Se necessario, è anche possibile estrarre un solo cavo.

colore

Grigio

larghezza

100 mm

Tipologia

Altro

altezza

45 mm

numero RAL

7016

lunghezza

490 mm

materiale

Metallo

Montaggio su 19 pollici

numero di unità di altezza (UA)

1

Serie

Actassi for AsiaPacific

Produttore

Passacavi orizzontale Actassi 19"