Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTSACRND
Cod. Produttore
NSYTSACRND
Cod. EAN
3606480211539

Informazioni di prodotto

Passacavi Isolata CRN 460x163mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra pressacavi multiuso per armadi Spacial CRN Il prodotto è realizzato in polietilene (PE) con sigillo in schiuma e ABS con lastra di vetro al 30 % in fibra La piastra ha uno spessore di 1 mm La larghezza è di 460 mm e la larghezza reale è di 480 mm L'altezza è 163 mm e l'altezza è 15 mm La profondità è di 163 mm Il set contiene elementi di fissaggio, 1 piastra e 1 guarnizione separata La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio

larghezza

480 mm

Tipologia

Premistoppa

altezza

15 mm

profondità

163 mm

Protezione della superficie

Non trattato

tipo

Diritto

materiale

Plastica

numero di aperture per connettori

4

Serie

PanelSeT CRN