Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE632-02130
Cod. Produttore
632-02130
Cod. EAN
4031026186153

Informazioni di prodotto

Passacavi HV2213

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Istradamento cavi senza piegature e rotture. Elevata resistenza alla trazione. Flessibile e facile da applicare. Elevata resistenza agli agenti atmosferici e chimici. I passacavi sono ideali per la protezione meccanica di cavi e fili.

colore

Nero

Tipologia

Aperto

lunghezza totale

23 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

diametro del foro

5,5 mm

temperatura di impiego

-30 ... 60 °C

per diametro cavo

3,5 ... 4 mm

Serie

HV Series

Produttore

Passacavi HV2213 flessibile resistente trazione protezione meccanica cavi e fili uso industriale esterno