Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE632-02100
Cod. Produttore
632-02100
Cod. EAN
4031026186115

Informazioni di prodotto

Passacavi HV2210

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Istradamento cavi senza piegature e rotture. Elevata resistenza alla trazione. Flessibile e facile da applicare. Elevata resistenza agli agenti atmosferici e chimici. I passacavi sono ideali per la protezione meccanica di cavi e fili.

colore

Nero

Tipologia

Aperto

lunghezza totale

30 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

diametro del foro

7,8 mm

temperatura di impiego

-30 ... 60 °C

per diametro cavo

6,5 ... 7,5 mm

Serie

HV Series

Produttore

Passacavi HV2210 flessibile resistente trazione protezione meccanica cavi uso industriale esterno