Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE632-01040
Cod. Produttore
632-01040
Cod. EAN
4031026186054

Informazioni di prodotto

Passacavi HV2104

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Istradamento cavi senza piegature e rotture. Elevata resistenza alla trazione. Flessibile e facile da applicare. Elevata resistenza agli agenti atmosferici e chimici. I passacavi sono ideali per la protezione meccanica di cavi e fili.

colore

Nero

Tipologia

Aperto

lunghezza totale

28,5 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

diametro del foro

6,5 mm

temperatura di impiego

-30 ... 60 °C

per diametro cavo

3 ... 4,5 mm

Serie

HV Series

Produttore

Passacavi HV2104 resistente trazione e agenti atmosferici protezione meccanica cavi e fili