Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE632-01010
Cod. Produttore
632-01010
Cod. EAN
4031026185972

Informazioni di prodotto

Passacavi HV2101

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Istradamento cavi senza piegature e rotture. Elevata resistenza alla trazione. Flessibile e facile da applicare. Elevata resistenza agli agenti atmosferici e chimici. I passacavi si usano per proteggere cavi e fili dalla deformazione per trazione.

colore

Nero

Tipologia

Aperto

lunghezza totale

35 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

diametro del foro

7 mm

temperatura di impiego

-30 ... 60 °C

per diametro cavo

5,5 ... 6,5 mm

Serie

HV Series

Produttore

Passacavi HV2101 flessibile resistente trazione protezione cavi elettrici interni ed esterni