Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE633-03050
Cod. Produttore
633-03050
Cod. EAN
4031026186474

Informazioni di prodotto

Passacavi HV1305

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Protegge i cavi dagli spigoli taglienti. Elevata protezione meccanica. Flessibile e facile da applicare. Elevata resistenza agli agenti atmosferici e chimici. I profilati passacavi si usano ogni qual volta si debbano far passare cavi e fili attraverso aperture e fori. I passacavi HellermannTyton garantiscono un’ottima protezione meccanica.

colore

Nero

Tipologia

Chiuso

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza totale

3 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

diametro del foro

18 mm

temperatura di impiego

-30 ... 60 °C

per diametro cavo

14 ... 15 mm

per spessore parete

3 ... 3 mm

Serie

HV Series

Produttore

Passacavi HV1305 protezione meccanica flessibile resistente agenti atmosferici e chimici per cavi e fili