Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE633-02150
Cod. Produttore
633-02150
Cod. EAN
4031026186375

Informazioni di prodotto

Passacavi HV1215

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Protegge i cavi dagli spigoli taglienti. Elevata protezione meccanica. Flessibile e facile da applicare. Elevata resistenza agli agenti atmosferici e chimici. I profilati passacavi si usano ogni qual volta si debbano far passare cavi e fili attraverso aperture e fori. I passacavi HellermannTyton garantiscono un’ottima protezione meccanica.

colore

Nero

Tipologia

Chiuso

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza totale

1 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

diametro del foro

8 mm

temperatura di impiego

-30 ... 60 °C

per diametro cavo

6 ... 7 mm

per spessore parete

1 ... 1 mm

Serie

HV Series

Produttore

Passacavi HV1215 protezione meccanica elevata flessibile resistente agenti atmosferici e chimici uso industriale e impianti elettrici