Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1511060
Cod. Produttore
1511060
Cod. EAN
8032887056803

Informazioni di prodotto

Cop a tegolino m 3 - 200 ZS
Descrizione del produttore: Passa scala in metallo zincato con dimensioni 600x100 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e resistenza alla corrosione. Progettato per facilitare il passaggio di cavi e componenti elettrici in ambienti industriali o civili, garantisce sicurezza e praticità nell'installazione. La struttura solida assicura durata nel tempo, mentre il trattamento zincato protegge efficacemente dagli agenti atmosferici e dall’usura. Questo prodotto è una soluzione affidabile per la gestione ordinata degli impianti elettrici.

altezza

100 mm

larghezza

600 mm

lunghezza

3000 mm

interasse dei pioli

300 mm

perforazione laterale

esecuzione del montante laterale

profilo (aperto)

esecuzione del piolo

profilo forato

fissaggio dei pioli

cliccato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Passa scala metallo zincato 600x100 mm per impianti elettrici industriali e civili