Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
SX1521040
Cod. Produttore
1521040
Cod. EAN
8032887057756

Informazioni di prodotto

Pass a scal m 3 - 500x100 ZF
Passa scala in metallo zincato di dimensioni 400x100 mm, progettato per l'installazione di impianti elettrici. Offre robustezza e resistenza alla corrosione, garantendo una lunga durata anche in ambienti difficili. Ideale per il passaggio ordinato e sicuro di cavi elettrici, facilita le operazioni di manutenzione e installazione grazie alla sua struttura solida e funzionale. Adatto per applicazioni industriali e civili, assicura una gestione efficiente dei cablaggi elettrici.

altezza

100 mm

larghezza

400 mm

lunghezza

3000 mm

interasse dei pioli

300 mm

perforazione laterale

esecuzione a campata lunga

adatto per mantenimento funzionalità

acciaio inossidabile, decapato

esecuzione del montante laterale

profilo (aperto)

esecuzione del piolo

profilo forato

fissaggio dei pioli

cliccato

materiale

acciaio

Produttore

Passa scala metallo zincato 400x100 mm per impianti elettrici industriali e civili