Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX1521030
Cod. Produttore
1521030
Cod. EAN
8032887057749

Informazioni di prodotto

Pass a scal m 3 - 400x100 ZF
Passa cavi a scala in metallo zincato, misura 300x100 mm, ideale per l'installazione e il supporto di impianti elettrici. Progettato per garantire resistenza e durata nel tempo, facilita la gestione ordinata dei cavi in ambienti industriali e civili. La struttura robusta assicura un montaggio sicuro e stabile, adattandosi a diverse esigenze di cablaggio e distribuzione elettrica.

altezza

100 mm

larghezza

300 mm

lunghezza

3000 mm

interasse dei pioli

300 mm

perforazione laterale

esecuzione a campata lunga

adatto per mantenimento funzionalità

acciaio inossidabile, decapato

esecuzione del montante laterale

profilo (aperto)

esecuzione del piolo

profilo forato

fissaggio dei pioli

cliccato

materiale

acciaio

Produttore

Passa cavi a scala zincato 300x100 mm per impianti elettrici industriali e civili