Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
SX1521020
Cod. Produttore
1521020
Cod. EAN
8032887057732

Informazioni di prodotto

Pass a scal m 3 - 300x100 ZF
Passa a scala in metallo zincato di dimensioni 200x100 mm, ideale per applicazioni nel settore elettrico che richiedono supporti robusti e resistenti alla corrosione. Progettato per garantire sicurezza e durata nel tempo, questo componente è adatto per l'installazione di impianti elettrici che necessitano di una struttura stabile e affidabile. La finitura zincata assicura protezione contro gli agenti atmosferici, rendendolo perfetto per ambienti sia interni che esterni.

altezza

100 mm

larghezza

200 mm

lunghezza

3000 mm

interasse dei pioli

300 mm

perforazione laterale

esecuzione a campata lunga

adatto per mantenimento funzionalità

acciaio inossidabile, decapato

esecuzione del montante laterale

profilo (aperto)

esecuzione del piolo

profilo forato

fissaggio dei pioli

cliccato

materiale

acciaio

Produttore

Passa a scala metallo zincato 200x100 mm supporto robusto impianti elettrici interni esterni