Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Morsettiere e Terminali a Vite /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEZ35-DP14-125
Cod. Produttore
Z35-DP14-125
Cod. EAN
8016692554105

Informazioni di prodotto

Il partitore tetrapolare CEZ35-DP14-125 offre soluzioni efficienti per il cablaggio in quadri di comando e distribuzione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al pratico aggancio per guida DIN da 35 mm
  • Cablaggio agevolato da fori con invito conico e viti imperdibili già allentate
  • Ingresso su due lati per una distribuzione ordinata dei conduttori

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e sicura nel tempo con morsetti a serraggio indiretto
  • Materiali autoestinguenti e resistenti per maggiore sicurezza
  • Risparmio energetico garantito da componenti di alta qualità e bassa dispersione
Partitori da 100, 125 e 160 A con rispettivamente 7, 14 e 12 vie per ogni fase. L’ampia gamma di sezioni collegabili (da 1 a 50 mm2), le dimensioni contenute ed il pratico aggancio per guida DIN da 35 mm, rendono i partitori ideali per il cablaggio in quadri di comando e distribuzione. L’ingresso su due lati (ad esclusione solamente del modello Z35- DP14B-125) permette di distribuire i conduttori in modo omogeneo ed ordinato, rendendo più agevole il cablaggio e gli eventuali successivi interventi su tutte le fasi. Il cablaggio viene ulteriormente facilitato dai fori di ingresso con invito conico e dalle viti imperdibili già allentate. I morsetti a serraggio indiretto garantiscono un’ottima stabilità nel tempo della connessione. Caratteristiche costruttive: • Corpo in policarbonato antiurto autoestinguente • Morsetti e viti imperdibili in acciaio trattato elettroliticamente • Piastrine di collegamento in rame ETP stagnato elettroliticamente.

tensione di dimensionamento

450 V

numero di poli

14

larghezza/dimensione modulare

137 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

46 mm

lunghezza

83 mm

trasparente

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

6 mm² 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

6 mm² 35 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

6 mm² 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

6 mm² 35 mm²

temperatura d’esercizio

85 °C 85 °C

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

Produttore

Partitore tetrapolare 125A 14 vie aggancio guida DIN 35 mm cablaggio quadri comando distribuzione

€ 81,90 x 1 pz.
(pz.)