› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Spray Lubrificanti, Puliscicontatti, Traccianti, Schiume

PANNI STROFTEX

Cod. Rexel ICAV4902
Cod. Produttore AV4902
Cod. EAN 8014212178558

Informazioni principali

  • Materiale: Tessuto non Tessuto
  • Resistente a: Solventi
  • Uso: Pulizia cavi elettrici
  • Caratteristica: Pochissima peluria
  • Proprietà: Antistatico
  • Struttura: Aperta e grezza
  • Funzione: Cattura impurità
  • Serie: ICAV4902

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore:

In materiale "Tessuto non Tessuto" adatto agli solventi per la pulizia dei cavi e delle parti elettriche.
Assicura un'eccellente resistenza all'usura in combinazione con solventi
Pochissima peluria, antistatico, struttura aperta e grezza per catturare le impurita' 

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

380 mm

lunghezza

500 mm

materiale

Altro

PANNI STROFTEX