Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI95311TS1
Cod. Produttore
95311TS1
Cod. EAN
8005543650134

Informazioni di prodotto

Pannello per M5 1600 fisso in verticale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pannello verticale fisso in acciaio con verniciatura a polvere, progettato per garantire robustezza e durata nel tempo. La sua struttura rigida e la finitura superficiale lo rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e supporto stabile. Le dimensioni e la configurazione consentono un montaggio semplice e sicuro, assicurando un'installazione efficiente in quadri e sistemi elettrici. Questo pannello combina resistenza meccanica e qualità estetica, rappresentando una soluzione affidabile per ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pannello per MEGATIKER M5 1600 in verticale, versione fissa - larghezza 600mm

larghezza

400 mm

altezza

600 mm

Adatto per armadi di larghezza

725 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Produttore

Pannello verticale fisso M5 1600 larghezza 600 mm per quadri elettrici