› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello strumenti 2 moduli 96x96 mm lunghezza 800 mm quadro controllo

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPFI2968
Cod. Produttore PPFI2968
Cod. EAN 8015646787422

Informazioni principali

  • Dimensioni: 96x96 mm
  • Lunghezza: 800 mm
  • Tipo: Pannello 2 strumenti
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Compatibilità: Modular boards
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Protezione: Componenti con piombo limitato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: instrum. panel 2 96x96 w=800mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

200 mm

profondità

800 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

Modular boards / System pro E Power

Pannello strumenti 2 moduli 96x96 mm lunghezza 800 mm quadro controllo