› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo

Pannello Q-Box DIN 12M per quadri elettrici cantiere serie 68 ASC certificato EN 61439-4

Cod. Rexel GWGW68552
Cod. Produttore GW68552
Cod. EAN 8011564743328

Informazioni principali

  • Descrizione: PANNELLO PER Q-BOX DIN 12M
  • Serie: 68 ASC, Building
  • Norma: EN 61439-4
  • Applicazione: Quadri per cantiere
  • Configurazioni: Prese multiple
  • Protezione: Magnetotermico o fusibili
  • Versioni: Cablate o personalizzabili
  • Certificazione: Software ENERGY PRO

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Serie 68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già  cablate pronte all'uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l'uso del software GWENERGY. Completano la gamma un'offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa. Descrizione del produttore: 68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già cablate pronte all’uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l’uso del software ENERGY PRO. Completano la gamma un’offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa.

Caratteristiche tecniche

adatto per

Altro

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Flangia intermedia

Accessorio

Serie

68 ASC,Building

Pannello Q-Box DIN 12M per quadri elettrici cantiere serie 68 ASC certificato EN 61439-4