› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo

Pannello Q-Box 2 prese bloccabili 16/32A con 2 flange per elettrificazione cantiere Serie 68 ASC

Cod. Rexel GWGW68556
Cod. Produttore GW68556
Cod. EAN 8011564743366

Informazioni principali

  • Serie: 68 ASC
  • Corrente nominale: 16/32A
  • Numero prese: 2
  • Tipo prese: PR.BL.
  • Protezione: Magnetotermico/fusibili
  • Norma di riferimento: EN 61439-4
  • Configurazione: Pronta all’uso o personalizzabile
  • Applicazione: Cantieri piccoli e grandi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Serie 68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già  cablate pronte all'uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l'uso del software GWENERGY. Completano la gamma un'offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa. Descrizione del produttore: 68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già cablate pronte all’uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l’uso del software ENERGY PRO. Completano la gamma un’offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa.

Caratteristiche tecniche

adatto per

Altro

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Flangia intermedia

Accessorio

Serie

68 ASC,Building

Pannello Q-Box 2 prese bloccabili 16/32A con 2 flange per elettrificazione cantiere Serie 68 ASC