› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello protezione metallo 1/4 giro 24 moduli DIN35 quadro elettrico

Cod. Rexel BTI9533/24Q
Cod. Produttore 9533/24Q
Cod. EAN 8012199695198

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x300mm
  • Moduli: 24 DIN
  • Tipo pannello: 1/4 giro
  • Finestra: DIN35
  • Serie: MAS

Descrizione del prodotto

Pannello in acciaio verniciato a polvere con apertura a un quarto di giro, progettato per garantire robustezza e resistenza nel tempo. La finitura a polvere assicura protezione contro corrosione e usura, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e durata. Il design funzionale con apertura facilitata permette un rapido accesso all’interno dell’armadio o quadro elettrico, ottimizzando la manutenzione e il controllo dei componenti interni. Dimensioni compatte e materiali di alta qualità lo rendono una soluzione affidabile per installazioni professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pannello ad 1/4 di giro con finestra DIN35 per 24 moduli 600x300mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

300 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Pannello protezione metallo 1/4 giro 24 moduli DIN35 quadro elettrico