Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSTMP4580
Cod. Produttore
NSYSTMP4580
Cod. EAN
3606485133164

Informazioni di prodotto

Pannello preforato 450x800

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di montaggio Telequick perforata per quadri elettrici PanelSeT SFN e PanelSeT SM, SMX, SFX e SD con larghezza nominale di 800 mm. La piastra ha un'altezza e una larghezza nominali rispettivamente di 425 e 650 mm. Questo accessorio di montaggio multifunzione consente l'installazione di apparecchiature di manovra senza foratura o viti. Per garantire la continuità verticale, è possibile installare più piastre Telequick consecutivamente in una disposizione sovrapposta. Il carico massimo ammissibile è 150 kg/m2. Sono realizzati in acciaio con finitura superficiale zincata. L'alimentazione comprende una piastra di montaggio perforata ed elementi di fissaggio.

larghezza

800 mm

altezza

450 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

PanelSeT SM