› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello preforato 225x600

Cod. Rexel SLNSYSTMP2260
Cod. Produttore NSYSTMP2260
Cod. EAN 3606485133119

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Dimensioni: 225x600 mm nominali
  • Altezza centri fissaggio: 200 e 225 mm
  • Dimensione foro: 11x26 mm
  • Tipo fissaggio: Con elementi di fissaggio
  • Carico max ammesso: 150 kg/m²
  • Serie: PanelSeT SM
  • Applicazione: Multifunzione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra di montaggio Telequick perforata per PanelSeT SFN e PanelSeT SM, SMX, SFX e SD con larghezza nominale di 600 mm. La piastra ha un'altezza e una larghezza nominali rispettivamente di 200 e 450 mm. Questo accessorio di montaggio multifunzione consente l'installazione di apparecchiature di manovra senza foratura o viti. Per garantire la continuità verticale, è possibile installare più piastre Telequick consecutivamente in una disposizione sovrapposta. Il carico massimo ammissibile è 150 kg/m2. Sono realizzati in acciaio con finitura superficiale zincata. L'alimentazione comprende una piastra di montaggio perforata ed elementi di fissaggio.

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

225 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

PanelSeT SM

Pannello preforato 225x600