Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3689
Cod. Produttore
GWD3689
Cod. EAN
8034035142970

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 630A
  • Grado protezione: IP55
  • Dimensioni: 600+300x2000 mm
  • Struttura: Monoblocco e componibile
  • Installazione: Parete e pavimento
  • Materiale: Lamiera saldata
  • Serie: QDX 630 H
  • Applicazioni: Alta protezione agenti esterni

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QDX 630 H - Quadri monoblocco e componibili fino a 630A - IP55 - La serie dei quadri QDX 630 H è disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Struttura monoblocco in lamiera saldata per la versione da parete e struttura modulare con parte frontale completamente asportabile per il quadro da pavimento. È ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

2000 mm

Adatto per armadi di larghezza

900 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete posteriore

Serie

POWER,QDX 630 H

Produttore

PANNELLO POSTERIORE - QUADRO DA PAVIMENTO CON VANO AFFIANCATO - QDX 630 H - QDX 1600 H - (600+300)x2000mm

€ 204,96 x 1 pz.
(pz.)