Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYBPN188
Cod. Produttore
NSYBPN188
Cod. EAN
3606486104590

Informazioni di prodotto

Il pannello posteriore SFN 1800x800 garantisce un'installazione efficiente e sicura per armadi elettrici modulari.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alle dimensioni standardizzate
  • Materiale in acciaio decarbonizzato robusto e durevole
  • Finitura in polvere epossi-poliestere per una migliore resistenza alla corrosione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore protezione degli impianti elettrici
  • Estetica uniforme e professionale con colore grigio RAL 7035
  • Affidabilità e lunga durata nel tempo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo pannello posteriore in acciaio è progettato appositamente per assemblare un armadio elettrico modulare in acciaio decarbonizzato, a pavimento, PanelSeT SFN, per varie applicazioni. Ha un'altezza e una larghezza nominale rispettivamente di 1800 mm e 800 mm. Il pannello è realizzato in lamiera d'acciaio. La finitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. È di colore grigio (RAL 7035).

colore

Grigio

larghezza

800 mm

altezza

1800 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete posteriore

Serie

PanelSeT SFN

Produttore

Pannello posteriore acciaio 1800x800 mm per armadio elettrico modulare PanelSeT SFN grigio RAL 7035