Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYBPN1812
Cod. Produttore
NSYBPN1812
Cod. EAN
3606486104613

Informazioni di prodotto

Pannello posteriore, PanelSeT SFN, per armadio elettrico H1800 W1200mm, fissaggio esterno

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo pannello posteriore in acciaio è progettato appositamente per assemblare un armadio elettrico modulare in acciaio decarbonizzato, a pavimento, PanelSeT SFN, per varie applicazioni. Ha un'altezza e una larghezza nominale rispettivamente di 1800 mm e 1200 mm. Il pannello è realizzato in lamiera d'acciaio. La finitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. È di colore grigio (RAL 7035).

colore

Grigio

larghezza

1200 mm

altezza

1800 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

1200 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete posteriore

Serie

PanelSeT SFN

Produttore

Pannello posteriore acciaio 1800x1200 mm per armadio elettrico modulare PanelSeT SFN grigio RAL 7035