Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYBPN126
Cod. Produttore
NSYBPN126
Cod. EAN
3606486104514

Informazioni di prodotto

Pannello posteriore, PanelSeT SFN, per armadio elettrico H1200 W600mm, fissaggio esterno

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo pannello posteriore in acciaio è progettato appositamente per assemblare un armadio elettrico modulare in acciaio decarbonizzato, a pavimento, PanelSeT SFN, per varie applicazioni. Ha un'altezza e una larghezza nominale rispettivamente di 1200 mm e 600 mm. Il pannello è realizzato in lamiera d'acciaio. La finitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. È di colore grigio (RAL 7035).

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

1200 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete posteriore

Serie

PanelSeT SFN

Produttore

Pannello posteriore acciaio 1200x600 mm per armadio elettrico modulare PanelSeT SFN grigio RAL 7035