Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYBP126
Cod. Produttore
NSYBP126
Cod. EAN
3606485119137

Informazioni di prodotto

Spacial SF rear panel external fixing - 1200x600 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Pannello posteriore in acciaio grigio (RAL 7035) per armadi Spacial SF La larghezza nominale è 600 mm L'altezza nominale è 1200 mm Fissato con viti di tipo prigioniero dall'esterno dell'alloggiamento, sul retro dell'alloggiamento Il kit è costituito da elementi di fissaggio e 1 pannello posteriore La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere Il prodotto deve essere utilizzato per applicazioni multiuso Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

1200 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete posteriore

Serie

Spacial SF

Produttore

Pannello posteriore per Spacial SF 1200x600 mm