Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUEP1410K
Cod. Produttore
EP1410K
Cod. EAN
8015646858795

Informazioni di prodotto

PANNELLO POST. 1400x1000 MM (HxL)
Il TUEP1410K è un pannello posteriore di alta qualità, realizzato in robusto materiale elettrico. Con dimensioni di 1400x1000 mm, offre una soluzione ideale per diverse applicazioni. Questo pannello è progettato per garantire durabilità e prestazioni elevate, rendendolo perfetto per chi cerca affidabilità e efficienza. La sua versatilità lo rende un componente essenziale per ogni progetto elettrico, assicurando che le esigenze siano soddisfatte con precisione e professionalità.

numero RAL

7035

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

990 mm

colore

grigio

adatto come parete posteriore

altezza

1396 mm

Produttore

ABB

PANNELLO POST. 1400X1000 MM (HXL)