Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI9431/24PL
Cod. Produttore
9431/24PL
Cod. EAN
8012199811406

Informazioni di prodotto

Pannello in plastica MAS160 24 moduli

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pannello DIN in plastica non trattata, progettato per applicazioni elettriche con altezza 2 moduli. Realizzato in materiale plastico resistente, garantisce leggerezza e facilità di installazione mantenendo robustezza e durata nel tempo. Ideale per il montaggio di componenti elettrici su guida DIN, assicura un supporto stabile e sicuro in impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pannello in plastica MAS160 ad 1/4 di giro con finestra DIN35 asimmetrica a prerottura per installazione di 24 moduli 515x200mm

larghezza

515 mm

altezza

200 mm

Adatto per armadi di larghezza

575 mm

materiale

Plastica

Tipo superficie

Non trattato

Serie

MAS

Produttore

Pannello plastica MAS160 24 moduli per installazione elettrica