› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello plastica 600x400mm per interruttori M160-250 M4 630

Cod. Rexel BTI9531/TNPL
Cod. Produttore 9531/TNPL
Cod. EAN 8012199697314

Informazioni principali

  • Serie: MAS
  • Dimensioni: 600x400mm
  • Materiale: Plastica
  • Per interruttori: M160-250, M4 630
  • Tipo pannello: 1/4 di giro

Descrizione del prodotto

Pannello in plastica non trattata progettato per applicazioni elettriche, caratterizzato da robustezza e leggerezza. Ideale per protezione e isolamento, garantisce durata nel tempo grazie al materiale plastico di alta qualità. Prodotto versatile adatto a diverse configurazioni, con finitura semplice e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pannello in plastica ad 1/4 di giro per interruttori M160-250 e M4 630 600x400mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

400 mm

Adatto per armadi di larghezza

725 mm

materiale

Plastica

Tipo superficie

Non trattato

Serie

MAS

Pannello plastica 600x400mm per interruttori M160-250 M4 630