› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello plastica 24 moduli DIN35 600x150 mm per impianti elettrici

Cod. Rexel BTI9529/24PL
Cod. Produttore 9529/24PL
Cod. EAN 8012199697277

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x150mm
  • Moduli: 24 DIN
  • Tipo: Pannello plastica
  • Finestra: DIN35
  • Apertura: 1/4 di giro
  • Serie: MAS

Descrizione del prodotto

Pannello in acciaio verniciato a polvere di alta qualità, progettato per applicazioni elettriche. La struttura robusta e resistente garantisce una protezione affidabile e duratura, mentre la finitura con verniciatura a polvere assicura una maggiore resistenza alla corrosione e all’usura nel tempo. Dimensionato per ospitare 24 moduli DIN, questo pannello offre una soluzione versatile e funzionale per l’organizzazione e il montaggio di componenti elettrici in ambienti industriali e civili. La combinazione di materiali e trattamento superficiale conferisce al prodotto un aspetto pulito e professionale, ideale per installazioni che richiedono efficienza e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pannello in plastica ad 1/4 di giro con finestra DIN35 per installazione di 24 moduli 600x150mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

515 mm

altezza

150 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Pannello plastica 24 moduli DIN35 600x150 mm per impianti elettrici