› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello orizzontale M4 630 A 600x300 mm per quadri elettrici

Cod. Rexel BTI9541/04CM
Cod. Produttore 9541/04CM
Cod. EAN 8012199839899

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x300 mm
  • Fissaggio: 4 viti M4
  • Tipo: Pannello per interruttori
  • Comando: Motore orizzontale
  • Corrente nominale: 630 A
  • Serie: MAS

Descrizione del prodotto

Pannello orizzontale in acciaio con verniciatura a polvere, progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e finiture di alta qualità, garantisce durata e protezione ottimale per componenti elettrici. Dimensioni compatte e design funzionale lo rendono ideale per installazioni di tipo industriale e professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pannello a 4 viti di fissaggio per interruttori M4 630 con comando motore in orizzontale 600x300mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

300 mm

Adatto per armadi di larghezza

725 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Pannello orizzontale M4 630 A 600x300 mm per quadri elettrici