› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello orizzontale M4 630 850x300mm per impianti elettrici

Cod. Rexel BTI9741/04
Cod. Produttore 9741/04
Cod. EAN 8012199764818

Informazioni principali

  • Serie: MAS
  • Fissaggio: 4 viti M4
  • Dimensioni: 850x300 mm
  • Posizionamento: Orizzontale
  • Compatibilità: Interruttori 630A
  • Tipo pannello: Per interruttori
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Uso elettrico industriale

Descrizione del prodotto

Pannello orizzontale realizzato in acciaio con finitura a verniciatura a polvere, progettato per garantire robustezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche, offre una struttura solida e resistente agli agenti esterni, assicurando protezione e affidabilità nelle installazioni. La superficie trattata con verniciatura a polvere conferisce un’ottima resistenza alla corrosione e un aspetto uniforme e durevole. Questo pannello è adatto per impianti che richiedono componenti di alta qualità e prestazioni costanti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pannello a 4 viti di fissaggio per interruttori M4 630 in orizzontale 850x300mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

850 mm

altezza

300 mm

Adatto per armadi di larghezza

975 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Pannello orizzontale M4 630 850x300mm per impianti elettrici