Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI9541/04
Cod. Produttore
9541/04
Cod. EAN
8012199757568

Informazioni di prodotto

Pannello per M4 630 in orizzontale

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pannello orizzontale in acciaio verniciato a polvere, progettato per garantire robustezza e durata nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione efficace per installazioni elettriche, assicurando resistenza agli agenti esterni e un aspetto pulito e professionale. Ideale per applicazioni che richiedono solidità e affidabilità nei sistemi di distribuzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pannello a 4 viti di fissaggio per interruttori M4 630 in orizzontale 600x300mm

larghezza

600 mm

altezza

300 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Produttore

Pannello orizzontale M4 630 600x300mm per impianti elettrici

€ 71,57 x 1 pz.
(pz.)