› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello orizzontale M250 850x200mm per impianti elettrici

Cod. Rexel BTI9741/02
Cod. Produttore 9741/02
Cod. EAN 8012199739205

Informazioni principali

  • Dimensioni: 850x200mm
  • Fissaggio: 4 viti
  • Compatibilità: interruttori M160-250
  • Orientamento: orizzontale
  • Serie: MAS
  • Tipo pannello: per interruttori
  • Materiale: non specificato
  • Applicazione: installazione elettrica

Descrizione del prodotto

Pannello orizzontale M250 realizzato in acciaio con finitura a verniciatura a polvere, progettato per garantire robustezza e durata nel tempo. La struttura resistente offre una soluzione affidabile per l'installazione di componenti elettrici, assicurando protezione e stabilità. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono materiali di alta qualità e finiture resistenti agli agenti esterni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pannello a 4 viti di fissaggio per interruttori M160-250 in orizzontale 850x200mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

850 mm

altezza

200 mm

Adatto per armadi di larghezza

975 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Pannello orizzontale M250 850x200mm per impianti elettrici