Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
profondità di incasso
60 mm
assorbimento di potenza
9,6 W
diagonale schermo
7,5 INCH
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
DC
numero di interfacce HW Industrial Ethernet
2
numero di interfacce HW seriali RS232
1
numero di interfacce HW seriali RS422
numero di interfacce HW seriali RS485
numero di interfacce HW USB
3
numero di interfacce HW altre
Protocollo di supporto per TCP/IP
Protocollo di supporto per Modbus
con display a colori
numero di colori del display
262144
numero di pixel orizzontali
640
numero di pixel verticali
480
memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente
64000 KILOBYTE
grado di protezione (IP), lato frontale
IP65
larghezza frontale
218 mm
altezza frontale
173 mm
montaggio a parete/diretto possibile
supporta il protocollo per EtherNet/IP
esecuzione del display
TFT
Tecnologia touch
Altro
Certificato per ul classe di aree pericolose I
Certificato per ul classe di aree pericolose II
Certificato per aree pericolose UL classe III
Certificato per aree pericolose UL divisione 1
Certificato per aree pericolose UL divisione 2
Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene)
Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno)
Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene )
Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano)
Temperatura d'esercizio
0 ... 55 °C
tensione di alimentazione DC
24 ... 24 V
Serie
Pro face GP6000
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te