Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEPFXET6400WAD
Cod. Produttore
PFXET6400WAD
Cod. EAN
3606481033536

Informazioni di prodotto

7 inch Wide HMI, WVGA, 16M colors, Analog, Ethernet I/F x1, COM I/F x2, USB A I/F x1, USB micro-B I/F x1, DC24V

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il PROFACE ET6000 da 7 pollici è un pannello operatore di alta qualità progettato per applicazioni industriali. Dotato di uno schermo touch da 7 pollici, offre un'interfaccia intuitiva e una visualizzazione chiara per il controllo e la gestione dei processi elettrici. Questo dispositivo garantisce affidabilità e precisione nelle operazioni, facilitando l'interazione tra l'utente e i sistemi di automazione. La sua struttura robusta e compatta lo rende ideale per ambienti industriali, assicurando prestazioni elevate e una lunga durata nel tempo.

profondità di incasso

45 mm

adatto per funzioni di sicurezza

diagonale schermo

7 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS422

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

2

con display a colori

numero di colori del display

16000000

numero di pixel orizzontali

800

numero di pixel verticali

80

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

1000000 KILOBYTE

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

larghezza frontale

206 mm

altezza frontale

151 mm

montaggio a parete/diretto possibile

esecuzione del display

TFT

numero di livelli di grigio/blu del display

16

Tecnologia touch

Touch resistivo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

13

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

0 ... 24 V

tensione di alimentazione DC

0 ... 24 V

Serie

Pro face ET6000

Produttore

Pannello operatore PROFACE ET6000 7" touch WVGA 16M colori Ethernet USB industriale