Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEPFXET6700WAD
Cod. Produttore
PFXET6700WAD
Cod. EAN
3606481033567

Informazioni di prodotto

15 inch Wide HMI, FWXGA, 16M colors, Analog, Ethernet I/F x1, COM I/F x2, USB A I/F x1, USB micro-B I/F x1, DC24V

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: PROFACE ET6000 è un pannello operatore da 15 pollici progettato per applicazioni industriali. Questo dispositivo offre un'interfaccia utente intuitiva con un ampio schermo che facilita il controllo e la supervisione dei processi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Il pannello è ideale per l'integrazione in sistemi di automazione, offrendo prestazioni elevate e una visualizzazione chiara delle informazioni operative. La sua compatibilità con diversi protocolli di comunicazione lo rende versatile per molteplici soluzioni elettriche professionali.

profondità di incasso

50 mm

adatto per funzioni di sicurezza

diagonale schermo

15 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS422

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

2

con display a colori

numero di colori del display

16000000

numero di pixel orizzontali

1366

numero di pixel verticali

768

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

1000000 KILOBYTE

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

larghezza frontale

412 mm

altezza frontale

268 mm

montaggio a parete/diretto possibile

esecuzione del display

TFT

numero di livelli di grigio/blu del display

16

Tecnologia touch

Touch resistivo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

13

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

0 ... 24 V

tensione di alimentazione DC

0 ... 24 V

Serie

Pro face ET6000

Produttore

Pannello operatore PROFACE ET6000 15" HMI FWXGA 16M colori Ethernet USB automazione industriale

€ 1357,41 x 1 pz.
(pz.)