Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEPFXET6600WAD
Cod. Produttore
PFXET6600WAD
Cod. EAN
3606481033550

Informazioni di prodotto

12 inch Wide HMI, WXGA, 16M colors, Analog, Ethernet I/F x1, COM I/F x2, USB A I/F x1, USB micro-B I/F x1, DC24V

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il PROFACE ET6000 da 12 pollici è un pannello operatore avanzato progettato per applicazioni industriali. Dotato di un ampio display da 12 pollici, offre un'interfaccia utente intuitiva e una visualizzazione chiara dei dati di processo. Questo dispositivo è ideale per il monitoraggio e il controllo di sistemi elettrici complessi, garantendo affidabilità e precisione nelle operazioni. La sua struttura robusta è adatta a diversi ambienti industriali, assicurando una lunga durata e prestazioni costanti. Grazie alla tecnologia all'avanguardia, il PROFACE ET6000 facilita la gestione efficiente dei processi, migliorando la produttività e la sicurezza degli impianti.

profondità di incasso

50 mm

adatto per funzioni di sicurezza

diagonale schermo

12 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS422

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

2

con display a colori

numero di colori del display

16000000

numero di pixel orizzontali

1280

numero di pixel verticali

800

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

1000000 KILOBYTE

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

larghezza frontale

311 mm

altezza frontale

233 mm

montaggio a parete/diretto possibile

esecuzione del display

TFT

numero di livelli di grigio/blu del display

16

Tecnologia touch

Touch resistivo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

13

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

0 ... 24 V

tensione di alimentazione DC

0 ... 24 V

Serie

Pro face ET6000

Produttore

Pannello operatore PROFACE ET6000 12" Wide HMI WXGA 16M colori Ethernet USB DC24V industriale

€ 996,46 x 1 pz.
(pz.)