Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
profondità di incasso
47 mm
adatto per funzioni di sicurezza
diagonale schermo
10 INCH
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
DC
numero di interfacce HW Industrial Ethernet
1
numero di interfacce HW seriali RS232
numero di interfacce HW seriali RS422
numero di interfacce HW seriali RS485
numero di interfacce HW USB
2
con display a colori
numero di colori del display
16000000
numero di pixel orizzontali
1024
numero di pixel verticali
600
memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente
1000000 KILOBYTE
grado di protezione (IP), lato frontale
IP65
larghezza frontale
271 mm
altezza frontale
201 mm
montaggio a parete/diretto possibile
esecuzione del display
TFT
numero di livelli di grigio/blu del display
16
Tecnologia touch
Touch resistivo
Tipo di protezione NEMA, lato frontale
13
Temperatura d'esercizio
0 ... 50 °C
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz
0 ... 24 V
tensione di alimentazione DC
Serie
Pro face ET6000
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te