Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI9780/36
Cod. Produttore
9780/36
Cod. EAN
8012199697611

Informazioni di prodotto

Pannello a 4 viti di fissaggio con finestra DIN35 36 moduli

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pannello in acciaio verniciato a polvere, dimensioni 850x200 mm, progettato per applicazioni elettriche. Il pannello è predisposto per il collegamento di messa a terra mediante contatto a pressione, garantendo sicurezza nell'installazione. In caso di montaggio diretto su apparecchiature con tensioni superiori a quelle di sicurezza, è necessario realizzare il collegamento tramite ponticello per assicurare una protezione adeguata. La struttura robusta e la finitura con verniciatura a polvere assicurano durata e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pannello a 4 viti di fissaggio con finestra DIN35 per installazione di 36 moduli 850x200mm

larghezza

850 mm

altezza

200 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Produttore

Pannello montaggio elettrico 36 moduli DIN35 850x200 mm

€ 52,40 x 1 pz.
(pz.)